メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTX001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:15/16インチ用
色[カラー]:素地
サイズ:幅180mm×全長680mm×高さ250mm
材質[素材]:スチール
内容量[数量]:1個
備考:汎用品、ラウンドエンドデザイン採用
関連商品:品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

