メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE167
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:HIGH
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:周長570mm、幅180mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:空冷モデル用、テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:FMK005,FMK007,FMK010,FMK011,DDM002,XNM002M


