メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE178
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:HIGH
色[カラー]:ブラック
サイズ:周長570mm、幅180mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:テールライト用穴加工済み、配線用穴加工済み、ヘアライン仕上げ
使用上の注意:T100/T120純正シート・コンフォートシートと同時装着不可、純正グラブバーと同時装着不可
関連商品:品番:FMK001,FMK003,DDM021,PTS012,MFX003,MFX001,MMU005,MTE116


