メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA383D
MT-125/YZF-R125用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:スチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高20mmダウン
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23
タイプ:プレートタイプ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕様:リンクプレート交換
仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ
キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:0.2
備考:サイドスタンドは純正で対応可能です。
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
ダウン量:-20mm


