アジャスタロールMINIローラ

アジャスタロールMINIローラ ビーバー(アサダ) アジャスタロールMINIローラ ビーバー(アサダ) アジャスタロールMINIローラ ビーバー(アサダ)

ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。
ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。

質量(kg)10.65 最大積載荷重(kg)900 ヘッド形状ローラ 高さ(cm)18(ローラヘッド付 30) パイプ寸法(mm)1/2~36"(21~915 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17568130 S785280
64,000
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,300 / 税込 3,630

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする