曜日別特売

スタンディ スピンコーティングフライパン

スタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセンスタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセンスタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセンスタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセンスタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセンスタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセンスタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセンスタンディ スピンコーティングフライパン - ナンセン

内面にはWellFlonスピンコーティング採用。くっつきにくくお手入れラクラクで、少量の油で調理可能。耐摩耗性200万回、耐久性試験300時間クリア。(JIS S 2010耐摩耗性・耐食性試験に準ずる)IH対応なのに底が変形しにくく、焼きムラになりにくい。

材質本体:アルミニウム合金 底面:鉄・アルミニウム溶射加工 内面加工:ふっ素樹脂塗膜加工(WellFlonスピンコーティング) 外面加工:セラミック塗装 取っ手:フェノール樹脂ブラック対応IH内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567387-27411480647626cm
5,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17567396-29511589549628cm
6,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
17567405-31410793451930cm
7,400
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする