曜日別特売

スタンディ スピンコーティングいため鍋

スタンディ スピンコーティングいため鍋 - ナンセンスタンディ スピンコーティングいため鍋 - ナンセン

内面にはWellFlonスピンコーティング採用。くっつきにくくお手入れラクラクで、少量の油で調理可能。耐摩耗性200万回、耐久性試験300時間クリア。(JIS S 2010耐摩耗性・耐食性試験に準ずる)IH対応なのに底が変形しにくく、焼きムラになりにくい。

材質本体:アルミニウム合金 底面:鉄・アルミニウム溶射加工 内面加工:ふっ素樹脂塗膜加工(WellFlonスピンコーティング) 外面加工:セラミック塗装 取っ手:フェノール樹脂ブラック幅(mm)295高さ(mm)137質量(g)908奥行(mm)496対応IH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567421-908
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする