IMPACT 860 オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)

IMPACT 860 オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳) - EPOSIMPACT 860 オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳) - EPOSIMPACT 860 オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳) - EPOSIMPACT 860 オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳) - EPOSIMPACT 860 オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳) - EPOSIMPACT 860 オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳) - EPOS

EPOS AI(TM) による業界最先端のノイズキャンセリングマイク搭載オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)。
EPOS AI(TM) 搭載のアダプティブマイクは、毎秒32,000回ものスキャンで周囲の騒音をリアルタイムに分析し、話者の声と他の雑音を識別。これまでにないノイズキャンセリングを提供します。
軽量デザイン、ソフトなクッション、ヘッドバンドパッドにより一日中快適に装着できます。
コールセンターや周りが騒がしい場所でオンライン会議をする時にもおすすめです。

セット内容両耳用ヘッドセット、有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート質量(g)189タイプマイク:デジタル MEMS x 3ケーブル長(m)1.85接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175670801001176
オープン
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする