曜日別特売

デスクラックRDR ホワイト

デスクラックRDR ホワイト - 金剛(KONGO)デスクラックRDR ホワイト - 金剛(KONGO)

書類や器具の整理整頓や簡単な作業に最適なデスク付きの棚です。
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
棚とデスク天板はボルトで固定するだけで簡単に組み立てることが可能です。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
棚板はデスク天板の下にも取り付け可能なため、足元のスペースも収納として使えます。
別売りの追加棚セットで棚板を追加できます。
別売りの固定金具セットを使用することで、地震発生時の転倒を防ぎます。

用途病院、研究室、オフィスでの作業デスク材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)質量(kg)36.9ホワイト高さ(mm)1855奥行(mm)【デスク天板】600【棚板】300間口(mm)1075棚ピッチ(mm)25最大使用荷重(kg)200/台、棚板=40/段、デスク天板=80/段棚板厚さ(mm)25内容量1台
関連資料:(0.66MB)
注意
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17569557RDR10318SOR-WM
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする