メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE112
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:外寸長570mm、幅180mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:ステーなし汎用品
関連商品:品番:FMK001,FMK004,PTS012,MEL033,MEL525,MTE080
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

