モバイルバッテリーPD 20000mAh

モバイルバッテリーPD 20000mAh サンコー(電子機器)

使用温度範囲(℃)0~35 定格出力Type-C:5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A 20W Max/Type-A1/2:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間5V/2A:約10時間 9V/2A:約7時間 ケーブル長(cm)約30 定格入力Type-C:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max 充放電回数(回)約300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17572305 TKMB25HBK
3,618
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする