圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」

圧倒的に冷える「冷蔵服4 半袖」 サンコー(電子機器)

背中の排気ファンによって熱気を効率良く服の外に排出。
ペルチェプレートが身体に密着することで、効果的に身体を冷却。

適合モバイルバッテリー:Type-C 接続口のあるモバイルバッテリー 電源USB PD:9V 2.2A 以上 USB:5V 2.0A 以上 温度(℃)冷却プレート:【強】環境温度より-10℃~-15℃/【弱】環境温度より-5℃~-10℃/【ペルチェのみ】環境温度より-15℃~-19℃ モード強モード・弱モード/ ペルチェO N、OFF 稼働時間(時間)強:3時間半/ 弱:8時間/ペルチェのみ:9時間半/ファンのみ:7 時間 内容量1セット
注意
※メーカー測定条件による数値。環境温度35℃において測定。仕様環境により温度が前後します。
※また、使用する環境により環境温度が-19℃に達しない場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17571831 TKWE25SNV ネイビー フリーサイズ
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571840 TKWE25SNV3L ネイビー 3L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571849 TKWE25SNV5L ネイビー 5L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571858 TKWE25SGY シルバーグレー フリーサイズ
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571867 TKWE25SGY3L シルバーグレー 3L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571876 TKWE25SGY5L シルバーグレー 5L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571885 TKWE25SSW ストームホワイト フリーサイズ
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571901 TKWE25SSW3L ストームホワイト 3L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571910 TKWE25SSW5L ストームホワイト 5L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571919 TKWE25SGR ウッドランドグリーン フリーサイズ
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571928 TKWE25SGR3L ウッドランドグリーン 3L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
17571937 TKWE25SGR5L ウッドランドグリーン 5L
19,818
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする