32Vバッテリー&ファン付きセット

32Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル) 32Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル) 32Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル) 32Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル) 32Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル) 32Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル)

COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
【バッテリーについて】
業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。
22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。
USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。
【ファンについて】
IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。
32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。
32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。
ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。
ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。

用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。 付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式 容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max 質量(g)バッテリー:405、ファン:125 本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9 風量【最大(32V)】102L(連続稼働時、約2時間) 充電時間約2.8時間(付属充電器) 保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります 内容量1セット
注意
※17V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、30分後に17Vに降格します。
※こちらの製品はバッテリーとファンのみのセット品です。空調冷風服は付属しておりません。
※すべての他社ウェア製品に適合する保証はございません。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17585149 XY8236-32V-S
27,000
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする