防災サイクル 24型 折りたたみ電動アシスト自転車 シングルギア ノンパンク仕様 【完成組立品】
シンプルで使いやすい小学生から大人まで使える、24型折り畳み電動アシスト自転車。24インチの大きめタイヤを採用し、安定した走行性を実現。初めての電動アシスト自転車でも安心してお使い頂けます。シーンに応じて折り畳む事が可能。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1780
サイズ24型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.5
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4.5~5
適応身長(cm)145以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約45、標準モード約38、強モード約30
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速なし(シングルギア)
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
完成車 の新着商品
