CAPTAIN STAG
ウォーターシューズ JS
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢
色
ブルー
サイズ
JS
質量(g)
230(ペア)
適合サイズ(cm)
約16~18
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17594039
UX-1299
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください