[冷蔵]雪印北海道100 長期熟成 中標津ゴーダ クラッシュ

[冷蔵]雪印北海道100 長期熟成 中標津ゴーダ クラッシュ 雪印メグミルク

創業100周年を記念する期間限定商品。北海道産生乳を100%使用した濃厚な味わいの長期熟成ゴーダチーズです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17599901 - 1セット(50g×3個)
オープン
1,998
2,158 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17599910 - 1セット(50g×6個)
オープン
2,898
3,130 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17599919 - 1セット(50g×12個)
オープン
4,598
4,966 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする