節電タップ 雷ガード付 4個口

節電タップ 雷ガード付 4個口 オーム電機 節電タップ 雷ガード付 4個口 オーム電機 節電タップ 雷ガード付 4個口 オーム電機 節電タップ 雷ガード付 4個口 オーム電機

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップです。
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します。
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策できます。
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディです。
丈夫な二重被ふくコードです。
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線できます。
ホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。

トラスコ品番688-9563 ホワイト ケーブル長(m)2 コンセント個数4口 プラグ形状L型プラグ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17601915 HS-TPK42W-22
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする