ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)

ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) - TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) - TRUSCO

冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。

用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604871BAV-SR14-8A660-059839321/48
2,920
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604880BAV-SR14-10A660-060044443/810
3,090
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17604889BAV-SR14-15A660-060556.556.51/215
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604898BAV-SR14-20A660-060458.558.53/420
4,510
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604907BAV-SR14-32A660-0602787811/432
8,570
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604916BAV-SR14-40A660-0601838311/240
10,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604925BAV-SR14-50A660-0599100100250
14,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605187BAV-SR14-25A669-64077151125
5,650
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする