軟骨伝導集音器

軟骨伝導集音器 CCHサウンド

音が出る穴がないので、耳垢が溜まりにくく清潔。
外耳道内に挿入しないので、外耳道炎・外耳道真菌症の心配がありません。
耳穴は開放させているので、耳が詰まった感じがする不快感がありません。

用途世界初の軟骨骨伝導集音器 付属品本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス 松葉 質量(g)18(本体) 電源バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間 サイズ(mm)幅18×奥行23×高さ70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17602475 CHE-N-003GR
26,800
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする