CCHサウンド CCHサウンドの 介護用品 CCHサウンドの リハビリ・生活補助 CCHサウンドの 補聴器・集音器 軟骨伝導集音器 軟骨伝導集音器 注文コード 17602491 付属品本体充電用ケーブル、有線接続用ケーブル、サポートホルダー、ネックバンド、ポーチ、清掃用クロス 色薄藤 質量(g)18(本体) 電源バッテリ充電時間:約1.5時間、連続使用時間:約10時間 サイズ(mm)幅18×奥行23×高さ70 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CHE-N-003PU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17602491 CHE-N-003PU ¥26,800 ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください リハビリ・生活補助 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 携帯助聴器 ボイスモニター mimitomo ネックストラップ付き ミミトモ EAST 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 税込¥4,497 ¥4,088 バスケットへ 耳かけ型 充電式集音器 1セット 2個組 アドワン 税込¥7,676 ¥6,978 バスケットへ 充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ サイエルインターナショナル 税込¥8,413 ¥7,648 バスケットへ 集音器「クリアーサウンドF」 キヨラカ 税込¥21,778 ¥19,798 バスケットへ 木製玄関台アジャスター 2個入 Aron(アロン化成) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 木製玄関台固定金具セットN Aron(アロン化成) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 脚ベルト付エアスリング Lサイズ アイソネックス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ 脚ベルト付エアスリング Mサイズ アイソネックス 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ マースデンボール 脳力開発研究所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ハサミいらず貼るだけ ブルームキット ばら「愛」 1セット 5個入 谷口松雄堂 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ラクラックス ラージシートのみ 帝健 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ ラクラックス レギュラーシートのみ 帝健 税込¥17,818 ¥16,198 バスケットへ ラクラックス レギュラーボードのみ 帝健 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ビッググリップ ボタンエイド アビリティーズ・ケアネット 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ セラチューブフォーエントリー イエロー TheraBand 税込¥988 ¥898 バスケットへ セラチューブフォーエントリー グリーン TheraBand 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ セラチューブフォーエントリー ブルー TheraBand 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ セラチューブフォーエントリー レッド TheraBand 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助補聴器・集音器本体 補聴器・集音器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります 本体 補聴器・集音器 補聴器ケア用品 シェアする マイページ 最近見た商品