ワタナベ ワタナベの 冷暖房・換気設備・忌避剤 ワタナベの 冷房用品 ワタナベの 冷房関連用品 オーニング用超強力粘着テープフック オーニング用超強力粘着テープフック 注文コード 17629371 注文コード 17629371 注文コード 17629371 強力な粘着テープではがれにくいです。 用途オーニング日よけ商品をブロックやコンクリート、ガラス等に取り付ける部品として。 トラスコ品番680-0554 材質【本体】ABS樹脂・ナイロン【フック】ナイロン【両面テープ】ポリエチレンフォーム・アクリル系粘着剤 品名オーニング用超強力粘着テープフック 内容量1組(2個) 注意 ※耐荷重3kg/組以上のものを吊るさないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OH-19 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17629371 OH-19 オープン ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット ELPA 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ アイスパック バートル 税込¥813 ¥739 バスケットへ ACベストAC2084 バートル 税込¥5,498~ ¥4,998~ ACベストAC2074 バートル 税込¥5,278~ ¥4,798~ ACベストAC2064 バートル 税込¥4,398~ ¥3,998~ オーニング用レギュラーハンガー ワタナベ工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ エアコン風よけカバー 日本緑十字社 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ スポットクーラースペース 南榮工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 替ビニール 南榮工業 税込¥15,158 ¥13,780 バスケットへ 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 税込¥2,748~ ¥2,498~ 天津すだれ 二村製簾 税込¥483~ ¥439~ エアコン直風ガード アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥1,581 ¥1,437 (1) バスケットへ ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売) 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ エアコンVXシリーズ ダイキン工業 税込¥186,780~ ¥169,800~ ハイブリッドファン TASCO(タスコ) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ スポットエアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善) 税込¥3,188~ ¥2,898~ コンパクトハンディファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ELPA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア ELPA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア ELPA 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 5段階ネックファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア ELPA 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷房関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります 小型扇風機 工場扇 サーキュレーター スポットエアコン (スポットクーラー) 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン 冷房関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品