液体輸送容器”ロンテナー”

液体輸送容器”ロンテナー” - 積水

コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。

用途液体の配送・保管に。トラスコ品番693-3687材質ポリエチレン(PE)幅(mm)190透明高さ(mm)190奥行(mm)190容量(L)5口径(mm)31.75内容量1箱(100個)
注意
※専用段ボールは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629459B4100017
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする