曜日別特売

まもるん#02

まもるん#02 - 丸五まもるん#02 - 丸五まもるん#02 - 丸五まもるん#02 - 丸五まもるん#02 - 丸五まもるん#02 - 丸五まもるん#02 - 丸五まもるん#02 - 丸五

極薄滑り止めを追加しほどよいグリップ力を発揮します。ソールには柔らかく断熱性・保温性に優れた発泡合成ゴムを採用。デリケートな床面での作業はもちろん、室内移動の多い引っ越し業や、普段使いのルームシューズとしてもおすすめです。コンパクトに折りたたむこともできるので、持ち運びも簡単。ウォッシャブル仕様。

用途内装、引っ越し作業、ルームシューズ材質(アッパー)ポリエステル、ポリウレタン材質(ソール)発砲合成ゴム、ポリエステル、アクリル、シリコン標準質量(g/片足)30±(Sサイズ)機能ウォッシャブル、軽量内容量1足
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640711#02ダークグレーS23~25
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640720#02ダークグレーM26~28
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640729#02ダークグレーL28~30
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640738#02カーキS23~25
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640747#02カーキM26~28
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
17640756#02カーキL28~30
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする