エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV25-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV25-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23128528 CM2KV25-25Z1 25 ラバークッション 金具なし なし
7,700
6,897
7,587 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128537 CM2KV25-25Z1-V 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,310
7,397
8,137 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128546 CM2KV25-25Z1-W 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
8,530
7,654
8,419 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128555 CM2KV25-25Z1-Q 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,360
7,474
8,221 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128571 CM2KV25-25Z1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,300
7,436
8,180 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128580 CM2KV25-25Z1-NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
8,900
7,936
8,730 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128589 CM2KV25-25Z1-NW 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,120
8,179
8,997 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128598 CM2KV25-25Z1-NQ 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
8,960
8,013
8,814 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128607 CM2KV25-25FZ1 25 ラバークッション 金具なし なし
7,700
6,897
7,587 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128616 CM2KV25-25FZ1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,300
7,436
8,180 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128625 CM2KV25-25AZ1 25 エアクッション 金具なし なし
9,410
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128641 CM2KV25-25AZ1-V 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,010
8,923
9,815 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128650 CM2KV25-25AZ1-W 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,230
9,167
10,084 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128659 CM2KV25-25AZ1-Q 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
10,070
9,000
9,900 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128668 CM2KV25-25AZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,000
8,962
9,858 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128677 CM2KV25-25AZ1-NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,610
9,449
10,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128686 CM2KV25-25AZ1-NW 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,830
9,705
10,676 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128695 CM2KV25-25AZ1-NQ 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,660
9,538
10,492 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128711 CM2KV25-25AFZ1 25 エアクッション 金具なし なし
9,410
8,423
9,265 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128720 CM2KV25-25AFZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,000
8,962
9,858 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128729 CM2KV25-50Z1 50 ラバークッション 金具なし なし
7,980
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128738 CM2KV25-50Z1-V 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,580
7,615
8,377 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128747 CM2KV25-50Z1-W 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
8,800
7,872
8,659 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128756 CM2KV25-50Z1-Q 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,640
7,705
8,476 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128765 CM2KV25-50Z1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,570
7,667
8,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128781 CM2KV25-50Z1-NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,180
8,154
8,969 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128790 CM2KV25-50Z1-NW 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,400
8,410
9,251 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128799 CM2KV25-50Z1-NQ 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,230
8,244
9,068 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128808 CM2KV25-50FZ1 50 ラバークッション 金具なし なし
7,980
7,128
7,841 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128817 CM2KV25-50FZ1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,570
7,667
8,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128826 CM2KV25-50AZ1 50 エアクッション 金具なし なし
9,680
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128835 CM2KV25-50AZ1-V 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,290
9,141
10,055 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128851 CM2KV25-50AZ1-W 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,510
9,397
10,337 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128860 CM2KV25-50AZ1-Q 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
10,340
9,231
10,154 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128869 CM2KV25-50AZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,280
9,192
10,111 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128878 CM2KV25-50AZ1-NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,880
9,679
10,647 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128887 CM2KV25-50AZ1-NW 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,100
9,936
10,930 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128896 CM2KV25-50AZ1-NQ 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,940
9,769
10,746 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128905 CM2KV25-50AFZ1 50 エアクッション 金具なし なし
9,680
8,654
9,519 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128921 CM2KV25-50AFZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
10,280
9,192
10,111 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128930 CM2KV25-75Z1 75 ラバークッション 金具なし なし
8,250
7,359
8,095 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128939 CM2KV25-75Z1-V 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,860
7,846
8,631 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128948 CM2KV25-75Z1-W 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,080
8,103
8,913 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128957 CM2KV25-75Z1-Q 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,910
7,936
8,730 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128966 CM2KV25-75Z1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,850
7,885
8,674 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128975 CM2KV25-75Z1-NV 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,450
8,385
9,224 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23128991 CM2KV25-75Z1-NW 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,670
8,641
9,505 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23129000 CM2KV25-75Z1-NQ 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,510
8,462
9,308 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23129009 CM2KV25-75FZ1 75 ラバークッション 金具なし なし
8,250
7,359
8,095 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23129018 CM2KV25-75FZ1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,850
7,885
8,674 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする