エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE32-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE32-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23002327 CDM2KE32-25Z1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
14,580
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002336 CDM2KE32-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,180
13,474
14,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002345 CDM2KE32-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,400
13,731
15,104 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002361 CDM2KE32-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,240
13,564
14,920 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002370 CDM2KE32-25Z1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,170
13,513
14,864 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002379 CDM2KE32-25Z1-NV-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,780
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002388 CDM2KE32-25Z1-NW-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,000
14,269
15,696 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002397 CDM2KE32-25Z1-NQ-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,830
14,090
15,499 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002406 CDM2KE32-25FZ1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
14,580
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002415 CDM2KE32-25FZ1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,170
13,513
14,864 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002431 CDM2KE32-25AZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
16,610
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002440 CDM2KE32-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,220
15,295
16,825 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002449 CDM2KE32-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,440
15,551
17,106 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002458 CDM2KE32-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
17,270
15,372
16,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002467 CDM2KE32-25AZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,210
15,333
16,866 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002476 CDM2KE32-25AZ1-NV-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,810
15,833
17,416 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002485 CDM2KE32-25AZ1-NW-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,030
16,077
17,685 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002501 CDM2KE32-25AZ1-NQ-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,870
15,910
17,501 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002510 CDM2KE32-25AFZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
16,610
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002519 CDM2KE32-25AFZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,210
15,333
16,866 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002528 CDM2KE32-50Z1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
14,850
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002537 CDM2KE32-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,460
13,705
15,076 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002546 CDM2KE32-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,680
13,949
15,344 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002555 CDM2KE32-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,510
13,782
15,160 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002571 CDM2KE32-50Z1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,450
13,744
15,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002580 CDM2KE32-50Z1-NV-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,050
14,231
15,654 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002589 CDM2KE32-50Z1-NW-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,270
14,487
15,936 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002598 CDM2KE32-50Z1-NQ-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,110
14,321
15,753 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002607 CDM2KE32-50FZ1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
14,850
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002616 CDM2KE32-50FZ1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,450
13,744
15,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002625 CDM2KE32-50AZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
16,890
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002641 CDM2KE32-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,490
15,513
17,064 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002650 CDM2KE32-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,710
15,769
17,346 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002659 CDM2KE32-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
17,550
15,603
17,163 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002668 CDM2KE32-50AZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,480
15,564
17,120 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002677 CDM2KE32-50AZ1-NV-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,090
16,051
17,656 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002686 CDM2KE32-50AZ1-NW-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,310
16,308
17,939 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002695 CDM2KE32-50AZ1-NQ-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
18,140
16,141
17,755 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002711 CDM2KE32-50AFZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
16,890
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002720 CDM2KE32-50AFZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,480
15,564
17,120 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002729 CDM2KE32-75Z1-M9N 75Z ラバークッション 金具なし なし
15,130
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002738 CDM2KE32-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,730
13,923
15,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002747 CDM2KE32-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,950
14,179
15,597 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002756 CDM2KE32-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,790
14,013
15,414 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002765 CDM2KE32-75Z1-N-M9N 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,720
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002781 CDM2KE32-75Z1-NV-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,330
14,462
15,908 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002790 CDM2KE32-75Z1-NW-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,550
14,718
16,190 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002799 CDM2KE32-75Z1-NQ-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,380
14,551
16,006 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002808 CDM2KE32-75FZ1-M9N 75 ラバークッション 金具なし なし
15,130
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23002817 CDM2KE32-75FZ1-N-M9N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,720
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする