SFL14-54M-F56Y/F (U5/W11H64/ライトシルバー)
IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 1.4キーボード(キーボード(82キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2000Kg、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
内容量1台