シンビ
ETHICLE(エシクル) お漬物入れ
業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
材質
素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
容量(mL)
180
サイズ(mm)
Φ110×H38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697919
ECL-33-1
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください