ETHICLE(エシクル) オーバル皿

ETHICLE(エシクル) オーバル皿 - シンビETHICLE(エシクル) オーバル皿 - シンビ

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。

用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17697867ECL-3W235×D155×H43
4,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17697876ECL-2W300×D200×H49.5
6,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする