熊対策キット
登山 ハイキング トレッキング 等のアウトドアに!もしものときの備えに!熊よけキット。
登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しいセットです。
鈴とホーン野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。
いずれもカラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。
収納にちょうど良いサコッシュは、ベージュとカーキの2色から選べます。
用途熊よけ対策用品として
材質【熊よけホーン】ABS樹脂、他【熊よけの鈴】鉄・PU【サコッシュ】ポリエステル(PVCコーティング、ポリプロピレン、ポリアセタール)
質量(g)【熊よけの鈴】25【熊よけホーン】60(カラビナ含む)
寸法(cm)【サコッシュ】約15.5×17.5×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【熊よけの鈴】3.5×2.5×14.5
寸法(縦×横×高さH)(cm)【熊よけホーン】9×4.5×1.85
肩紐長さ(cm)【サコッシュ】約67~128
内容量1セット
注意
※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。※ご使用の際は商品ごとの裏面説明書きをよくお読みください