DDR5-5200 32GB×2 W5U5200CS-32G

DDR5-5200 32GB×2 W5U5200CS-32G CFD(シーエフデー) DDR5-5200 32GB×2 W5U5200CS-32G CFD(シーエフデー) DDR5-5200 32GB×2 W5U5200CS-32G CFD(シーエフデー)

CFD販売 デスクトップPC用メモリ DDR5-5200 (PC5-31200) 32GB×2枚 (64GB) 相性保証 288pin CFD Standard W5U5200CS-32G

仕様●メモリタイプ:DDR5-5200 容量64000MB RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17702338 4988755-065115
オープン
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする