BMD CINECAM60KLFL
BMD Blackmagic Cinema Camera 6K CINECAM60KLFL
仕様●光学ズーム機能:なし●VCCI:対応●動画機能:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
有効画素数2438万画素
記録媒体Cfexpress、ポータブルSSD
インターフェースSDI OUT / Ref In / Ethernet / 3.5mm Headphone Out / 3.5mm Mic In / USB-C
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台