曜日別特売

No.113Y ポリプロA-2菜皿 (イエロー)

No.113Y ポリプロA-2菜皿 (イエロー) - エンテック

軽くて丈夫、洗って繰り返し使えるから資源を使い捨てしない、イベントなどで大活躍の深型の丸皿です。深さがあるので様々なお料理の盛り付けに便利です。

容量(mL)530質量(g)67サイズ(mm)153Φ×46素材ポリプロピレン樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17698418No.113Y
270
169
186(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする