ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS

ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース) ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース) ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース) ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース) ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース) ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース) ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース) ASUS AMD Ryzen 7000シリーズCPU対応B650チップセット搭載ATX マザーボード TUF GAMING B650M-PLUS ASUS(エイスース)

ASUS TUF GAMING B650M-PLUSは、最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーのすべての必須要素を取り入れ、ゲームに対応する機能と実証済みの耐久性を兼ね備えています。軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されたこのマザーボードは、マラソンゲームのための強固で安定した性能で期待以上のものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施しており、他のマザーボードが故障するような状況でも対応できるようになっています。外観は、オフブラックと幾何学的なデザインで構成され、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。

オーディオ機能
Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク
- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- プレミアムオーディオコンデンサ
-専用オーディオPCBレイヤー
USBタイプ
リア USB (合計 8 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)
2 x USB 3.2 Gen 2 ポート (2 x タイプ A)
1 x USB 3.2 Gen 1 ポート (1 x タイプ A)
4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1×USB 3.2 Gen 1コネクタ(USBタイプCをサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。
Wi-Fi
1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネット
TUF LANGuard
ストレージ
合計で2 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー
M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)
M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)
AMD B650チップセット
4 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。
内蔵グラフィックス
1×ディスプレイポート
1×HDMIポート
DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。
VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17725797 TUF GAMING B650M-PLUS
オープン
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする