ASUS PRIME B650-PLUS-CSM AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサー向けAMD Socket AM5対応 AMD X650 チップセット搭載ATXマザーボード
・AMD AM5 ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応
・超高速コネクティビティ M.2 PCIe 5.0、Realtek 2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB4対応
・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重なルーティング、さらにグランドレイヤーの最適化によりシグナルインテグリティを維持し、メモリのオーバークロックを改善
・包括的な冷却: VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。
・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダー、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期可能
・ASUS Control Center Express (ACCE)によるITエンドポイント管理の容易化
オーディオ機能
Realtek 7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク
- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- プレミアムオーディオコンデンサ
- 専用のオーディオPCB層
USBタイプ
- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク
- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポート
オーディオ機能
- オーディオシールド
- プレミアムオーディオコンデンサ
- 専用のオーディオPCB層
背面 USB(合計 8 ポート)
4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)
2 x USB 3.2 Gen 1 ポート (2 x タイプ A)
2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 1 コネクタ (USB タイプ C をサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、2 つの追加の USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート
Wi-Fi
4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)
2 x USB 3.2 Gen 1 ポート (2 x タイプ A)
2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)
フロント USB (合計 7 ポート)
1 x USB 3.2 Gen 1 コネクタ (USB タイプ C をサポート)
1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、2 つの追加の USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします
2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート
垂直 M.2 スロットのみ(キー E、PCIe)
※Wi-Fiモジュールは別売りです。
ストレージ
※Wi-Fiモジュールは別売りです。
合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポート
AMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサ
M.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モードをサポート)
M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モードをサポート)
AMD B650 チップセット
4 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
内蔵グラフィックス
AMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサ
M.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モードをサポート)
M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モードをサポート)
AMD B650 チップセット
4 x SATA 6 Gb/秒ポート
AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。
1 x ディスプレイポート
1 x HDMI ポート
グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。
ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
1 x HDMI ポート
グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。
ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。
HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。