ASUS Socket LGA1700 第13世代インテル プロセッサー対応 ATXマザーボード PRIME H770-PLUS D4
ASUS Primeシリーズマザーボードは、最新の第13世代インテルプロセッサーの能力を最大限に引き出すために設計されたマザーボードです。
堅牢なパワー設計と 堅牢な電源設計、包括的な冷却ソリューション、インテリジェントなチューニングオプションを誇ります。
Prime H770 & B760 D4シリーズマザーボードは、ユーザーおよびPC DIYビルダーに直感的なソフトウェアによる様々なパフォーマンスの最適化を提供します。
直感的なソフトウェアとファームウェアの機能により、様々なパフォーマンスの最適化を実現します。
ファームウェアの機能により、様々なパフォーマンスの最適化が可能です。
仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36
機能BIOS:192(128+64)Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3
OSWindows 11/Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
内蔵グラフィックス1 x DisplayPort
フォームファクタATX
イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
対応ソフトウェアASUS Exclusive Software
USBRear USB(Total 8 ports)
内容量1台