ASUS TUF Gaming K1 RGBキーボード(日本語配列)
・19キーロールオーバーのタクティールTUFゲーミングスイッチで、応答性と信頼性の高いパフォーマンスを実現
・ダイナミックなRGBライティングエフェクトとサイドマウントライトバーでゲームを照らす
・スピーディーで簡単なオーディオ調整が可能な専用ボリュームノブ
・耐久性があり、プラスチック製のフレームを強化し、300mlまでの流出抵抗で毎日の安定性と信頼性を向上させます。
・オンザフライのマクロ録画とオンボードメモリを備えたプログラマブルキーで、パーソナライズされたゲームプレイを実現
・Armoury Crateアプリは、キーボードを自分のものにするための広範なコントロールと直感的なインターフェイスを提供します。
・取り外し可能な人間工学に基づいたリストレストで長時間の快適性を実現
</em>
OS
Windows(R) 10
Windows(R) 11
仕様Anti-Ghosting:19 keys-rollover、AURA Sync:あり
サイズ(Full/TKL)1
ケーブル長(m)1.8ゴムケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアArmoury Crate
USBレポートレート:1000 Hz
内容量1台
Windows(R) 11