トレード
路面シート専用プライマー 溶融タイプ S-24 1リットル缶
路面シート専用(溶融タイプ)のプライマーです。
用途
路面シートの施工に
タイプ
溶融
容量(L)
1
内容量
1本
注意
使用量の目安【アスファルトの場合】1000×1000mm:溶融0.25L 貼付0.26L、1200×1200mm:溶融0.3L 貼付0.32L【コンクリートの場合】1000×1000mm:溶融0.75L 貼付0.78L、1200×1200mm:溶融0.9L 貼付0.96L※コンクリートの場合は路面に応じて1~3度塗りが必要な場合がありますので、使用量が異なってくる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17752510
199985
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません