ガチ冷却リング極太 2個セット
直径3cmの太めタイプ
首に巻いて首元を冷やします
21℃以下で自然凍結します
中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)
ヒンヤリ持続時間は約150分
長時間の活動に対応
繰り返し使用可能
便利な2個セット
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
ガーデニング
材質外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂
色WH/BK
サイズF
質量(g)285
タイプ気化熱効果タイプ
直径(Φcm)3
寸法(cm)首回り:39~43
内容量1袋(2個)
DIY
アウトドア
ガーデニング
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。