真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

繊細なラインで描かれる動物たちが可愛いワンプッシュマグ(水筒)。
親指一つでロック解除とオープンができ簡単に開け閉めすることが可能。ふたを閉めれば自動でロックされるため、かばんの中で自然にふたが開いてしまうこともありません。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
メインの動物を中心に、細かい模様や草花、小さい動物たちがあちこちに描かれています。デザインの細部まで見てお楽しみください。

口径(Φcm)4内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体17736166MCT-A601 WUキリン約0.230.6キリン7×7.4×24.6
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体17736175MCT-A601 GTヘラジカ約0.230.6ヘラジカ7×7.4×24.6
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体17736191MCT-A501 HTサイ約0.210.5サイ6.6×7×23.1
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体17736200MCT-A501 ATクジラ約0.210.5クジラ6.6×7×23.1
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体17736209MCT-A351 WTカメ約0.170.35カメ6.6×7×18
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体17736218MCT-A351 CTリス約0.170.35リス6.6×7×18
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする