夏の装飾品 夏の花 ひまわりハニカム
【商品特徴】パッと開いて簡単に天井から吊るせるビッグサイズのハニカム。夏の店内装飾の定番アイテムです。35cmの小さいひまわりと70cmの大きなひまわりの2個セットです。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれます。造花アレンジ、リース、ブッシュ、スワッグ、ポット、ガーランド、垣根アレンジ、様々なひまわり飾りを組み合わせて明るく楽しい店舗ディスプレイに。
用途【特記事項】ひも付き 両面 ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。【セット内容】小・大×各1個
材質紙
寸法(cm)【小】35×12【大】70×12
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |