夏の装飾品 夏の花 トロピカル カラフルハイビスカス造花垣根アレンジ

夏の装飾品 夏の花 トロピカル カラフルハイビスカス造花垣根アレンジ ストア・エキスプレス

【商品特徴】トロピカルな店舗ディスプレイは明るく開放的な印象を与えることができます。鮮やかな色彩や植物の緑が明るく楽しい雰囲気を演出し、お客様の心を和ませます。店内の床やウィンドウまわりに並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。

用途【特記事項】片面 材質ポリエステル・ポリスチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×12×35 寸法(幅W×奥行D)(cm)【ベース】28×5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17751171 8186-410
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする