夏の装飾品 夏の花 ひまわり ナチュラルサンフラワ 造花リース

夏の装飾品 夏の花 ひまわり ナチュラルサンフラワ 造花リース ストア・エキスプレス

【商品特徴】夏の店舗装飾におすすめのひまわり。太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれます。壁やドアに飾ったり、商品棚やレジカウンター、受付に飾って夏らしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】ひも付き ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質ポリエステル・塩化ビニル・ラタン(籐)・天然素材 質量(kg)0.3 寸法(cm)50×10×45 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17751040 8800-118
オープン
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする