食器乾燥器

食器乾燥器 - タイガー魔法瓶食器乾燥器 - タイガー魔法瓶食器乾燥器 - タイガー魔法瓶食器乾燥器 - タイガー魔法瓶食器乾燥器 - タイガー魔法瓶

高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。
空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。
ステンレス製の小物入れつきのはし立てが付いており、底板は取りはずしてお手入れ可能。
本体から取りはずせるステンレス製のトレイがついて丸洗いできます。食器カゴ、はし立てもステンレス製でお手入れに便利です。
ダイヤル式60分タイマー。
幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。

質量(kg)約4.3消費電力(W)305コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17736367DHG-S401 WY
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする