曜日別特売

超硬コーナーRカッター

超硬コーナーRカッター - RYOCO(菱高精機)

コーナー部 外R加工

用途アルミ合金材質超硬表面処理アルミ用VCDコート内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
コーナーR(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17775418ZM440-CRC-VCD0504562.90.54
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775427ZM440-CRC-VCD1004561.914
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775436ZM440-CRC-VCD1504562.91.56
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775445ZM440-CRC-VCD2005083.928
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775461ZM440-CRC-VCD25060104.92.510
40,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775470ZM440-CRC-VCD30060125.9312
41,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775479ZM440-CRC-VCD40060167.9416
66,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17775488ZM440-CRC-VCD50060165.9516
73,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする