のぼり T-00535_父の日フェアC セット販売

のぼり T-00535_父の日フェアC セット販売 トレード

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。

用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 高さ(mm)1800 横幅(mm)600 仕上上下ヒートカット 表示内容父の日フェア チチ上部:3、左:5
注意
※屋外でご使用の場合、一般的な環境下で2~3ヵ月程度で消耗するものと言われております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17758137 200533 1枚
オープン
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17760185 200534 1セット(2枚)
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17762240 200535 1セット(3枚)
オープン
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17764288 200536 1セット(4枚)
オープン
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17766336 200537 1セット(5枚)
オープン
9,898
10,888 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17768391 200538 1セット(6枚)
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17770439 200539 1セット(7枚)
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17772487 200540 1セット(8枚)
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17774535 200541 1セット(9枚)
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする