G板トラ柄 立入禁止
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。マグネット製のため、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。
用途目立たせたい注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)120
厚さ(mm)1
高さ(mm)360
表面最大磁束密度(ガウス)380以上
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |