G板トラ柄 立入禁止
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。
用途目立たせたい注意喚起に。
仕様上下2か所穴付き
材質ポリプロピレン
幅(mm)120
厚さ(mm)1
高さ(mm)360
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |