曜日別特売

アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022-

アルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYAアルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYAアルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYAアルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYAアルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYAアルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYAアルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYAアルミビレットレバーセットRoyal Enfield ロイヤルエンフィールドHUNTER 350 2022- - U-KANAYA
(1件のレビュー)

純正レバーと比べてレバー位置が手前にくるため力を掛けやすい形状になります。
手の小さい方や純正レバーを遠くに感じていた方に特にお勧めです。
調整アジャスターの材質は真鍮です。
真鍮は空気中で徐々に表面が酸化し黒ずみますが、酸化することによりアンティークな雰囲気を演出します。
調整アジャスターはカチッとしたクリック感の良いアジャスターによりレバー位置を近くから遠くまで29段階で調整可能です。
レバー先端部分で約40mmの調整幅があります。(1クリック約1.4mmの調整幅)
レバー部全長:約175mm
※商品の改良、材料の価格変動、為替変動の影響で予告なく形状・仕様を変更する場合があります。

適合車種
ロイヤルエンフィールド
・CLASSIC 350:22年~24年
※25年モデルは取り付け不可(ヘッドライトがLEDのモデル)
・METEOR 350(ファイヤーボール/ステラ/スーパーノヴァ/オーロラ):21年~
・BULLET 350(スタンダード/プレミアム):24年~
・HUNTER 350:22年~
※New CLASSIC 350には装着不可
※純正レバーが調整付きタイプには装着不可
内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17735859RE01-151-1201ブラック
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17735895RE01-151-1203シルバー
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17735938RE01-151-1206チタン
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17735859
2025-12-25
用途: レバー間隔調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンター350で使用。レバーそのものの質感も高く適合も問題ありませんでした。おすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする