エスケイジャパン
18cmメカ式サーキュレーター(AC)
左右360°×上下90°首振りで部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター
ガード分解ができるからお手入れが簡単で清潔に保てる
風量調節3段階
シンプルなつまみとボタン操作
用途
サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ。オールシーズン使用できます
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
33
ハネ径(cm)
18
電源(AC V)
100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
240×215×341
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17778690
SKJ-SY18SMK36(WH)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません