SHOWA
ミストワークファン
バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。
バッテリー稼働でポータブルに使用できます。
保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途
休憩所や作業現場への持ち込み。
スポーツ観戦やアウトドアのお供に!
炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。
電圧(V)
DC24
切替方式
風量:3段階
材質
ABSほか
トラスコ品番
699-3669
セット内容
ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1
幅(mm)
400
高さ(mm)
710
奥行(mm)
370
機能
自動首振り機能付、風量調節:3段階
充電時間
約3時間
水タンク容量(L)
23
噴霧量(L/min)
5.5(強)、4.9(弱)
容量(A)
4.0h
首振り
左右自動(70°) 上下手動(160°)
稼働時間(時間)
約5.5~17
内容量
1台
注意
※使用後は水気をよく切り収納願います。
※良く年以降使用の際、不具合の原因になる恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水タンク容量(L)
噴霧量(L/min)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17778489
N25-01
23
5.5(強)、4.9(弱)
710
400
370
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください